700 1Lsprayable ノックスドール700 Noxudol(ノックスドール) 44025827

ノックスドール700

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1000mL)注文コード44025827品番700 1Lsprayable
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

無溶剤で低粘性の防錆剤。表面張力が低く、強力な浸透性を持ち、パネルの合わせ目やスポット溶接部の隙間などに深く浸透します。
また、水置換性により、水分を除去し、撥水性のある軟質の防錆被膜を形成します。
錆の上から施工することでその進行を抑制する作用を持っているので新車時からの防錆対策はもちろんのこと、中古車に対しても高い効果を発揮します。

用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆半透明膜厚(μm)(推奨)40~60危険等級浸透性80mm危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(高浸透、低粘度)危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44025827
2023-11-13
用途: クォーターパネル交換
ボディショプサント

板金塗装作業としクォーターパネル交換時
の防錆処理として塗布。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする