曜日別特売
TG-1 つぎ足くん 台和 44026807

つぎ足くん

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(4個)注文コード44026807品番TG-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

こたつの脚に継ぎ足すだけで、簡単に高さを上げることができる継ぎ脚4コセット。
カジュアルこたつの脚にはめ込むだけの簡単取り付け可能です。
裏表で高さが違うので4cm、7cmの2つの高さに調節できます。

材質ポリプロピレン、ウレタンゴム寸法(cm)9.7×9.7×10.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44026807
2024-03-05
用途: こたつでTVを見たりタブレットを使う時。
自動車・二輪車・自転車関連業

サンワダイレクト正座椅子を使うので購入。良かった~!

対象商品 : 44026807
2024-05-13
用途: テーブルの継脚
不動産業

角を取ってあるため、正方形のテーブルの脚が、入らない。

1が参考にしています
対象商品 : 44026807
2023-11-19
用途: パソコン操作
田村サービス業

高さ調整が2段階あり便利に利用できた。滑り止めが弱い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする