VX212JZ2AH VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212J) SMC 44027077

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212J)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード44027077品番VX212JZ2AH
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/8仕様(H) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - 標準(Rc)電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)3使用流体材質(ボディ)(J) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする