曜日別特売
12×2.5M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030237

JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2.5
ロープ径(Φmm)12
内容量1本注文コード44030237品番12×2.5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ロープ径(Φmm)12破断荷重(kN)71.0アイ寸法(mm)240×120使用荷重(垂直2本2点吊)(kN)23.6長さ(m)2.5端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※生産物賠償責任保険付
労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
JIS規格商品
玉掛索のあみ込み部分およびアイ圧縮部は素線のヒゲが出ています。手袋を使用し、直接手で触れないで下さい。怪我をし危険です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: ユニック作業に

ユニック車での作業のため購入。
いつも使用しております

1が参考にしています
対象商品 : 44030219
2024-11-25
用途: トラックの荷締め用
株式会社キャリックス

この金額なら納得です。
我が社はこの商品ばかり購入してます!

対象商品 : 44030499
2022-12-14
用途: 作業時に使用
サービス業

特に改善点などありません。しなやかで丈夫で普通に良い製品です。

対象商品 : 44030438
2022-10-30
用途: 吊下げ

年間2,3本使うのでコストパフォーマンスがいいので注文しています。

対象商品 : 44030413
2021-11-27
用途: 牽引や吊り上げ

スタックした時に牽引するために購入しました。
6ミリなので細く感じますが、9ミリだと柔軟性があまり無くて巻いても場所を取るので、こちらを購入。
今のところ問題ありません。

対象商品 : 44030447
2021-07-08
用途: ホイスト作業
農・林・水産業

作業場の2階にホイストで物を上げるときに使用しています。特に問題なく使えます。サイズが多様なのが助かりますね。

対象商品 : 44030325
2021-07-05
用途: 吊り上げ作業

値段が安く最高です。しっかりした作りで安心です。また購入したいです

対象商品 : 44030219
2021-11-03
用途: 吊り作業

割差は、やはりトゲトゲが出てるから痛い。皮手袋でないと貫通します。お気を付けください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
1が参考にしています
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする