※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212N)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(Y) DC24
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
5
注文コード
44030972
品番
VX212NYA
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・ポート数・オリフィス径
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(Y) DC24
口径
1/4
仕様
(A) G
リード線取出方法
平形ターミナル
オリフィス径(Φmm)
5
使用流体
水
材質(ボディ)
(N) SUS
CADデータダウンロード