VX212NAF VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212N) SMC 44031146

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212N)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)5注文コード44031146品番VX212NAF
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径1/4仕様(F) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - Gリード線取出方法グロメットオリフィス径(Φmm)5使用流体材質(ボディ)(N) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする