曜日別特売
RA25Y 15S B101【ワケあり】 巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ 東京コスモス電機 44031944

RA25Y 15S B101【ワケあり】 巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ 東京コスモス電機 44031944
RA25Y 15S B101【ワケあり】 巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ 東京コスモス電機 44031944

巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44031944
品番
RA25Y 15S B101【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JIS準拠品です。

形状
パネル取付形
大きさ(Φ)
25
使用温度範囲(℃)
-10~+100
定格電力(W)
1.2(40℃)
耐熱性
(はんだ)350℃ 3.5秒
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
寿命
回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間
シャフト形状
溝形
シャフト長さ(mm)
15
振動
10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性
85℃ 5時間 無負荷
抵抗値
100Ω
耐寒性
-10℃、1時間 無負荷
強度
ストップ/1mN・min
回転トルク(mN・m[gfcm])
7~30[71.4~306]
抵抗値許容差(%)
±10(特注±5、±2、±1)
耐電圧(V/min)
500
抵抗値(Ω)
全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.
抵抗変化特性
直線形
機械的回転角度(°)
300±5
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする