曜日別特売
VX213DC VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX213) SMC 44032537

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX213)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)(C) AC110オリフィス径(Φmm)2注文コード44032537品番VX213DC
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ポート数2電圧(V)(C) AC110口径1/4仕様(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)2使用流体材質(ボディ)(D) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする