Panasonic(パナソニック)
コスモC露出 L無60A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
回路数
24
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
6
8
回路スペース
4
2
0
4
全18種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44033414
品番
BQR86244
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
タイプ
標準タイプ
ドア
付
相線式
単相3線
リミッタースペース
無
回路数
24
回路スペース
4
容量(A)
60
寸法(mm)
H325×W484×D111
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形