Panasonic(パナソニック)
コスモC露出 L無75A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
回路数
30
10
12
14
16
20
22
24
26
28
30
34
38
回路スペース
2
2
4
0
全16種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44033615
品番
BQR87302
参考基準価格(税別)
¥112,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W518×D111
タイプ
標準タイプ
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
30
容量(A)
75
ドア
付
回路スペース
2
リミッタースペース
無