Panasonic(パナソニック)
コスモ露出大形FS L無100A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
回路数
26
22
26
30
38
全5種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44034044
品番
BQRD810262
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
タイプ
大形フリースペース付
ドア
付
相線式
単相3線
リミッタースペース
無
回路数
26
回路スペース
2
容量(A)
100
寸法(mm)
H325×W688×D124
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形