曜日別特売
88230250 LOGOS メスキット ロゴス 44034264

88230250 LOGOS メスキット ロゴス 44034264
88230250 LOGOS メスキット ロゴス 44034264
88230250 LOGOS メスキット ロゴス 44034264
88230250 LOGOS メスキット ロゴス 44034264

LOGOS メスキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44034264品番88230250
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

様々な調理ができ、食器にもなる万能クッカー
持ち手はたためるのでコンパクトに収納できます
傷つきにくく耐久性に優れた超硬皮膜ハードアルマイト加工

材質アルミ、ステンレス質量(g)約230容量(L)約1.0長さ(cm)持ち手:約14表面処理ハードアルマイト寸法(cm)(約)口内径(幅)17×口内径(奥行)11×深さ5×全長31.5収納時寸法(cm)(約)縦11.5×横18.5×高さ6
注意
※表面加工の特性上、本体表面に表れる細く長い筋目模様の見え方には個体差がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする