スッキリ21単2横一30A AL無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
回路数5
内容量1面注文コード44035688品番BQWB82351
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質プラスチック製形状露出形寸法(mm)H230×W310×D53タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線回路数5容量(A)30ドア回路スペース1リミッタースペース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする