Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スッキリ21横一列30A AL無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44035733
品番
BQWB8333
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック製
形状
露出形
寸法(mm)
H230×W310×D53
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
3
容量(A)
30
ドア
無
回路スペース
3
リミッタースペース
無