曜日別特売
BQWB8684 スッキリ21横一列60A AL無 Panasonic(パナソニック) 44036047

スッキリ21横一列60A AL無BQWB8684

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
回路数8
回路スペース4
内容量1面注文コード44036047品番BQWB8684
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
寸法(mm)
H250×W408×D65
回路数
8
回路スペース
4
材質
プラスチック製
形状
露出形
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
60
ドア
無
リミッタースペース
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする