Panasonic(パナソニック)
スッキリ21 40A AL無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
回路数
10
12
14
16
18
20
6
回路スペース
2
2
0
4
全10種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44036178
品番
BQW84102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,600
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W348×D75
タイプ
標準タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
10
容量(A)
40
ドア
無
回路スペース
2
リミッタースペース
無
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44036178
BQW84102
38212806
BQW84102
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
45,980
税込
¥
50,578
注文コードが変更になりました