Panasonic(パナソニック)
スッキリ21 50A AL無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
回路数
18
10
12
14
16
18
20
22
24
26
6
回路スペース
2
2
0
4
全14種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44036345
品番
BQW85182
参考基準価格(税別)
¥62,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W416×D75
タイプ
標準タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
18
容量(A)
50
ドア
無
回路スペース
2
リミッタースペース
無