曜日別特売
LFS-845NV ワンハンドトラッシュカン45L 東谷 44036565

LFS-845NV ワンハンドトラッシュカン45L 東谷 44036565
LFS-845NV ワンハンドトラッシュカン45L 東谷 44036565
LFS-845NV ワンハンドトラッシュカン45L 東谷 44036565
LFS-845NV ワンハンドトラッシュカン45L 東谷 44036565
LFS-845NV ワンハンドトラッシュカン45L 東谷 44036565
LFS-845NV ワンハンドトラッシュカン45L 東谷 44036565

ワンハンドトラッシュカン45L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ネイビー
内容量1台注文コード44036565品番LFS-845NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

45Lのコンテナ型大容量ダストボックスです。
蓋には取っ手が付いているので開閉もラクラクです。
両サイドに連結用のジョイントが付いているので、横に並べて使う時もゴミ箱がバラバラにならず快適です。
袋止め突起を穴に入れて固定すれば、袋がズレ落ちてしまう心配もありません。
複数のダストボックスを色分けして使用する”ゴミ分別”以外にも、ダストボックス単体で分別を行なうことが可能です。
コンビニやスーパーのレジ袋を対角線上に設置することでゴミ袋としてリサイクル使用することだって可能です。
使いやすくデザイン性の高い大容量のダストボックスです。

用途ゴミの収集に。材質ポリプロピレン形状角形ネイビータイプ完成品(組立不要)容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.1×45×57.5フタの種類かぶせ式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする