Panasonic(パナソニック)
スッキリ21 75A AL無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
回路数
16
12
14
16
18
20
22
24
26
30
回路スペース
0
2
0
4
全16種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44036607
品番
BQW8716
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
タイプ
標準タイプ
ドア
無
相線式
単相3線
リミッタースペース
無
回路数
16
回路スペース
0
容量(A)
75
寸法(mm)
H325×W382×D75
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形