Panasonic(パナソニック)
スッキリ21 40A AL無FS付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
回路数
10
10
14
4
6
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44036799
品番
BQWF84102
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W450×D75
タイプ
フリースペース付
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
10
容量(A)
40
ドア
無
回路スペース
2
リミッタースペース
無