曜日別特売
LFS-936GR トラッシュカン50L 東谷 44036818

LFS-936GR トラッシュカン50L 東谷 44036818
LFS-936GR トラッシュカン50L 東谷 44036818
LFS-936GR トラッシュカン50L 東谷 44036818
LFS-936GR トラッシュカン50L 東谷 44036818
LFS-936GR トラッシュカン50L 東谷 44036818
LFS-936GR トラッシュカン50L 東谷 44036818
LFS-936GR トラッシュカン50L 東谷 44036818
LFS-936GR トラッシュカン50L 東谷 44036818
LFS-936GR トラッシュカン50L 東谷 44036818

トラッシュカン50L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード44036818品番LFS-936GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

日本国内のメーカーにて製造された、機能と品質を考慮して作られたダストボックスです。
見た目はシンプルですが、とってもタフで耐久性のあるトラッシュカンです。
容量は50Lと大容量です。
ペットボトルや不燃ゴミなどの場所を取るゴミのストック用としても最適です。
ポリエチレン製なので衝撃に強く、へこんでも元に戻るくらいの復元力です。
耐候性もある為、極寒の地域などでもお使いいただけます。
ダウンロック式を採用しているので、フタと本体をしっかりロックします。
屋外での使用でもフタが飛ばされることもなく安心です。
リビングはもちろん、ガレージやエクステリアにも合うカラー&スクエア型です。
3年保証付き&日本製なので、安心してお使い頂ける高品質トラッシュカンです。
保証期間中に、ゴミ容器として正常なご使用状態で万一割れ、破損が生じましたらお取り換えいたします。

用途
ゴミの収集に。
材質ポリエチレン、スチール形状丸形グリーンタイプ完成品(組立不要)容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×32×57.6フタの種類かぶせ式
注意
※3年保証はゴミ容器として正常なご使用状態が対象となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする