CAA009BT1MBL USB-Ctoライトニングシリコンケーブル1M BELKIN(ベルキン) 44036845

CAA009BT1MBL USB-Ctoライトニングシリコンケーブル1M BELKIN(ベルキン) 44036845
CAA009BT1MBL USB-Ctoライトニングシリコンケーブル1M BELKIN(ベルキン) 44036845
CAA009BT1MBL USB-Ctoライトニングシリコンケーブル1M BELKIN(ベルキン) 44036845
CAA009BT1MBL USB-Ctoライトニングシリコンケーブル1M BELKIN(ベルキン) 44036845
CAA009BT1MBL USB-Ctoライトニングシリコンケーブル1M BELKIN(ベルキン) 44036845

USB-Ctoライトニングシリコンケーブル1M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44036845品番CAA009BT1MBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

折り曲げ25000回耐久試験済
シリコン技術により柔軟性が極めて高くもつれやねじれに強い
MFi認定
ケーブルを整理できるケーブルクリップ付属

ブルーケーブル長(m)1取得規格MFi認定ケーブル種類やわらか
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする