曜日別特売
TR-SHPS-BK スマ冷え Premium 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート 蓄熱1.5倍 トリニティ 44036976

TR-SHPS-BK スマ冷え Premium 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート 蓄熱1.5倍 トリニティ 44036976
TR-SHPS-BK スマ冷え Premium 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート 蓄熱1.5倍 トリニティ 44036976
TR-SHPS-BK スマ冷え Premium 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート 蓄熱1.5倍 トリニティ 44036976
TR-SHPS-BK スマ冷え Premium 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート 蓄熱1.5倍 トリニティ 44036976
TR-SHPS-BK スマ冷え Premium 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート 蓄熱1.5倍 トリニティ 44036976

スマ冷え Premium 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート 蓄熱1.5倍

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード44036976品番TR-SHPS-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

熱を吸収して-8.2℃冷やす
発熱によるバッテリーの劣化を防ぐ
ながら充電の発熱を抑制
貼るだけ簡単
動画・ゲーム・ナビ利用に最適
従来品より蓄熱剤を50%増量
ケースと一緒に使える極薄0.9mm(※ケースの形状によっては使用できない場合あり)

ブラック質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×75×0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする