曜日別特売
TMKHOSO-35 耐熱耐候マーカー 細タイプ オキツモ 44037475

 

TMKHOSO-35 耐熱耐候マーカー 細タイプ オキツモ 44037475
TMKHOSO-35 耐熱耐候マーカー 細タイプ オキツモ 44037475

耐熱耐候マーカー 細タイプ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)
色調レッド
内容量1箱(10本)注文コード44037475品番TMKHOSO-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)

用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング耐熱温度(℃)~500色調レッド荷姿1箱(10本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: 熱処理品への直接書き込み
安田金属工業株式会社

250度までの熱処理品に直接メモ書きして炉に入れたところ、出炉後に完全に文字が残り最高でした!
細かい製品への書き込みが可能で助かりました!

対象商品 : 55742557
2021-10-08
用途: 充電部の増し締め確認
卸売・小売業

他に替えがなくいつも頼んでいます。
ほぼ常時在庫してあり、助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 55742584
2020-10-09
用途: 新築工事

小さいボルトに、しるしを書くのに細くて丁度いいです。

1が参考にしています
対象商品 : 55742557
2022-07-30
用途: 車の小傷の補修。
医療・福祉・介護関連業

艶ありというよりは艶消しな感じです。耐久性はまだ分かりません。

対象商品 : 55742557
2021-04-08
用途: 透明アクリル板
有限会社 城南岐津化粧品店卸売・小売業

黒色の発色が薄すぎて、思う様に使えませんでした。
浸透性のある紙に使えば、まだ黒色は出ますが・・・

対象商品 : 55742566
2020-05-17
用途: 金型に書くとき
株式会社澤渡製作所

使い始めが少しだけ使いにくいですが、基本的には問題ありません

対象商品 : 55742557
2018-10-17
用途: 紫外線ランプによる部品劣化対策

光学部品に紫外線ランプを照射している製品があり、その周囲に光の乱反射を防ぐコーティングを行っておりますが、時間経過とともにコーティングが剥がれ、これまで通常のマーカーで補修使用してました。オキツモの製品に偶然たどり着き、購入、テストとして5か月使用しましたが、通常のマーカーが3か月で補修が剥がれ(焼け)るところ、オキツモのマーカーは、全く変化せず、塗ったところがそのまま変化していません。部品の角部分の細かいところにも塗ることができるので重宝します。現在、熱が加わる条件でのテストを行っております。バイクのマフラー等で耐熱塗装の塗料メーカーでもあり、知る人ぞ知るメーカーらしく、期待充分です。

3が参考にしています
対象商品 : 55742566
2018-11-29
用途: 真空管アンプの真空管に使用
株式会社 産研設計

●真空管アンプの真空管、主として小型のMT管は下部にベースがなくガラスチューブの下は接続の脚端子になります。仕様などはガラス面に印刷されていますが、高熱で劣化して消えてしまいます。そのためガラス面に銘柄や使用開始の日付、データなどを記入するために購入しました。MT巻はガラス面が小さいので細い耐熱マーカーを捜しており、購入品は1mm幅で細く書き味もよく気に入りました。数時間ほど真空管に電源通電して高熱にして様子をみましたが、かすれや剥がれもなく十分に使えます。あとは何年位もつかですね。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする