Panasonic(パナソニック)
スッキリ21 60A ALFS付
商品レビューを投稿する
返品不可
回路数
8
14
18
全7種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44038165
品番
BQWF3684
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W552×D75
タイプ
フリースペース付
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
8
容量(A)
60
ドア
無
回路スペース
4
リミッタースペース
付