曜日別特売
PE/R-28 雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ) 関西マリーン 44038717

PE/R-28 雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ) 関西マリーン 44038717
PE/R-28 雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ) 関西マリーン 44038717
PE/R-28 雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ) 関西マリーン 44038717

雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
直径(Φmm)28
内容量1巻(200m)注文コード44038717品番PE/R-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

耐摩耗、耐薬品にすぐれた、しなやかで柔軟、高強度の合成繊維ロープです。
伸縮の影響が少ないことから汎用性が高く、さまざまな現場で使用されています。
水に沈むため、水中(海中)でも使用できます。
さまざまな太さを取り揃えています。

用途農業、水産業、建築業、船舶業、各種荷役など仕様3ツ打(3本撚り)質量(kg)(1巻)95.6直径(Φmm)28長さ(m)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)(1巻のサイズ)約690×約590切断荷重(t)6.64ひも・糸種類ロープ
注意
※荷重を越える場所でのご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする