Panasonic(パナソニック)
盤用キャビネットNE型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
基板寸法・質量・外形寸法
が
158
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1面
基板寸法(mm)
W490×H590
質量(kg)
22.1
外形寸法(mm)
W600×H700×D125
注文コード
44038795
品番
BON6712VK
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
質量(kg)
22.1
外形寸法(mm)
W600×H700×D125
基板寸法(mm)
W490×H590
ドア
片扉
仕様
露出形
材質
鋼板製
板厚(mm)
1.6
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)