曜日別特売

盤用キャビネットNE型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は基板寸法・質量・外形寸法が158種類から選べます他の種類を見る
内容量
1面
基板寸法(mm)
W590×H490
質量(kg)
22.1
外形寸法(mm)
W700×H600×D125
注文コード
44038856
品番
BON7612VK
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
質量(kg)
22.1
外形寸法(mm)
W700×H600×D125
基板寸法(mm)
W590×H490
ドア
片扉
仕様
露出形
材質
鋼板製
板厚(mm)
1.6
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする