曜日別特売
EGI180 インバーター発電機 京セラインダストリアルツールズ 44039268

EGI180 インバーター発電機 京セラインダストリアルツールズ 44039268
EGI180 インバーター発電機 京セラインダストリアルツールズ 44039268
EGI180 インバーター発電機 京セラインダストリアルツールズ 44039268
EGI180 インバーター発電機 京セラインダストリアルツールズ 44039268
EGI180 インバーター発電機 京セラインダストリアルツールズ 44039268
EGI180 インバーター発電機 京セラインダストリアルツールズ 44039268
EGI180 インバーター発電機 京セラインダストリアルツールズ 44039268

インバーター発電機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44039268品番EGI180
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

持ち運びやすい18.5kgで1800Wまで使用可
出力1.8kVA
負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード
高品質な電気を供給するインバーター制御で、様々な用途に使える
連続運転使用時間 約4時間※定格出力時の値(省エネモード時は約7.4時間)
12Vバッテリーが充電できるDC出力(充電ケーブル付属)

付属品プラグレンチ ・+ドライバー、オイルジョッキ ・充電ケーブル質量(kg)18.5定格出力交流 100V-1.8kVA、直流 12V-5.0A( 12Vバッテリー充電専用)燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)3.2(定格負荷)、7.4(1/4負荷~省エネモード)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)514×283×459グリーン購入法適合
取扱説明書:(10.32MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする