DTE-03 電源スイッチ 有線リモコン アイネックス 44039374

DTE-03 電源スイッチ 有線リモコン アイネックス 44039374
DTE-03 電源スイッチ 有線リモコン アイネックス 44039374
DTE-03 電源スイッチ 有線リモコン アイネックス 44039374
DTE-03 電源スイッチ 有線リモコン アイネックス 44039374
DTE-03 電源スイッチ 有線リモコン アイネックス 44039374
DTE-03 電源スイッチ 有線リモコン アイネックス 44039374

電源スイッチ 有線リモコン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44039374品番DTE-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源操作ができます。
スイッチはメカニカルキーボードと同様の構造で、心地よい打鍵感を味わえます。
分岐コネクタが付属しているので、パソコン本体側の電源スイッチ/LEDも使えます。
マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に内部のブルーLEDが光ります。
底面にマグネットを内蔵しているので、任意のマグネット対応面に設置できます。マグネット非対応面には、付属の両面テープ付き金属板を貼って設置できます。

付属品内部接続用分岐コネクタ、両面テープ付き金属板寸法(mm)本体: 約W19×D19×H24 (ケーブルを除く)、両面テープ付き金属板: 直径約25ブラックスイッチプッシュスイッチ (モーメンタリ動作)ケーブル長(m)約2 (本体に直付け)LEDブルーコネクタ(ピッチ)2.54mm
注意
ケーブルはケースの隙間や穴から通してください。設置に適した穴がご使用のPCケースに空いているのを購入前にご確認ください。
[1] 電源LEDを分岐して接続する場合、分岐しない場合と比べて両方の電源LEDが若干暗くなります。
ピン配列が異なるマザーボードはピン配列変換ケーブルEX-002Aもあわせてご利用ください。
誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。
製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする