曜日別特売
FW48 合成ゴムマット フィットくん ウッドプラスチックテクノロジー 44039609

FW48 合成ゴムマット フィットくん ウッドプラスチックテクノロジー 44039609
FW48 合成ゴムマット フィットくん ウッドプラスチックテクノロジー 44039609

合成ゴムマット フィットくん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
厚さ(mm)15(13+2)
寸法(mm)1219×2438
内容量1個注文コード44039609品番FW48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ゴムマットより丈夫、軽量で持ち運びしやすいのが特徴です。
柔らかく土地になじむ
ゴムマットより軽く、固いので人の手で運搬しやすい
通常のゴムマットに比べ豊富なサイズ展開

用途農業・畜産業等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。材質合成ゴム厚さ(mm)15(13+2)寸法(mm)1219×2438質量(kg)39(±5%)黒系表面滑り止め表面、表面:高さ2mm、裏面:フラットグリーン購入法適合
注意
※法人・団体限定。北海道、沖縄、離島、工事現場除く。4t車車上渡し(進入可能なご住所)。枚数が多い場合、速やかな荷下ろしができる人員かフォークリフト等荷下ろし方法をご用意ください。
※設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋を着用して下さい。
※軽量の為、車両の走行によりズレが生じる場合があります。
※台風などの突風で飛ばされる場合があります。荒天が予想される場合は固定もしくは撤去して下さい。
※樹脂製品の為、季節による急激な気温変化により反りや収縮が発生する事がございます。
※鉄製クローラー車両の走行は破損のおそれや摩耗が早まります。
※砕石、コンクリートガラ等、敷板に鋭利な物が刺さる条件では破損のおそれがあります。
※敷板を固定した状態での持ち上げや、敷板上に物を載せた状態での移動は破損のおそれがあります。敷板の固定を解除、または敷板上から物を降ろして移動させて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする