曜日別特売
3802-04 アラムインラインフィルターN アラム 44039934

 

3802-04 アラムインラインフィルターN アラム 44039934
3802-04 アラムインラインフィルターN アラム 44039934
3802-04 アラムインラインフィルターN アラム 44039934
3802-04 アラムインラインフィルターN アラム 44039934

アラムインラインフィルターN

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用チューブ内径(mm)9
メッシュ100
100
50
200 ※型番NIF63M200の後ろの数値と一致する
全長(mm)47.7
型番NIF95M100
内容量1袋(10個)注文コード44039934品番3802-04
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本体部は幅が約8mm、直径が約20mm、ケースの厚みは約7.7mmとコンパクトな大きさです。
従来のアラムインラインフィルターよりも外観の寸法をコンパクトに再設計し、液体の流量や耐圧性を向上させています。
RoHS規制、REACH規制に適合しています。

用途チューブ間に取り付けることにより、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。全長(mm)47.7材質(本体)PP径(Φ)接続部先端:9.5、接続部内径:6最大径(Φ)本体:19.5、接続部最大:11.8型番NIF95M100使用チューブ内径(mm)9メッシュ100RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)400目開き(μm)使用メッシュ:154材質(メッシュ)SUS316
注意
※材質とメッシュの選定に関しては、薬品、温度等の条件でご選定ください。
※フィルターの汚れを外観から目視できないので、定期的な交換をお勧め致します。
※目詰まりした状態で使用を続けないで下さい。※落下させたり衝撃を与えると損傷するおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 車両に取り付けたバキュームメーターからエンジンへの障害防止
建設業・工事業

バキュームメーターにアラムインラインフィルターを経由させましたが、負圧圧の表示に変化はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする