曜日別特売
SF-82YB カット時にゴミが出ない ゼロゼロチェーン ミツギロン 44039995

SF-82YB カット時にゴミが出ない ゼロゼロチェーン ミツギロン 44039995
SF-82YB カット時にゴミが出ない ゼロゼロチェーン ミツギロン 44039995
SF-82YB カット時にゴミが出ない ゼロゼロチェーン ミツギロン 44039995
SF-82YB カット時にゴミが出ない ゼロゼロチェーン ミツギロン 44039995

カット時にゴミが出ない ゼロゼロチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
イエロー/ブラック
内容量1巻注文コード44039995品番SF-82YB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

0.5m間隔にメガネ型のリングがあり、カットをする際に端材が出ない環境に配慮したチェーンとなっています。
メガネ型リングにはカットラインが入っており、従来品と比べて、ニッパーなどで簡単にカットできます。
0.5m間隔の目印により、等間隔のカット、設置が簡単です。

用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)質量(kg)3.5イエロー/ブラック長さ(m)50径(mm)6
注意
※カットするための工具は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする