CINSBBKG Insta360 GO 3 収納ケース insta360 44040354

本体

CINSBBKG Insta360 GO 3 収納ケース insta360 44040354
CINSBBKG Insta360 GO 3 収納ケース insta360 44040354

Insta360 GO 3 収納ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44040354品番CINSBBKG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

GO 3とその必需品を安全に保管することができます。
GO 3と同梱のアクセサリー、ミニ見えない自撮り棒+三脚とクイックリリースマウント用に精密に成型されています。
堅牢なハードシェルケースでアクションカムを衝撃や落下から守ります。

付属品収納ケース×1、ユーザーマニュアル×1寸法(mm)232×157×67質量(g)260商品(対象)GO 3素材エチレン酢酸ビニル・ベルベット、(インナーサポート生地)ジャージ生地・EVARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする