- ワイパー ハンディタイプ モノタロウ 44043388 - ワイパー ハンディタイプ モノタロウ 44043388 - ワイパー ハンディタイプ モノタロウ 44043388

ワイパー ハンディタイプ

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44043388 品番-
販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

狭い場所でも使えるハンディタイプの水切りワイパーです。

幅(mm)255 用途窓ガラス等の水切りに 材質ワイパーPP 長さ(mm)250 質量(g)78 材質(ハンドル部)TPR 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
窓掃除の水滴拭き取り

ゴム部分がやや硬く使いにくい所ではあったが、同時に購入したワイパーよりも取手が長い分使い勝手がよかった。コスパも良い!

2025-10-02
用途:
浴室

シャワー後に浴室の水切りに使用。程よい角度とすべり具合です。接触部分のゴムも程よく硬く満足です。リピートしたいと思います。

対象商品:
44043388
2025-12-12
用途:
まな板の水切り
炭火焼鳥 瑞 様 (飲食業)

ワイパーのゴムがしっかり弾力があり1往復でしっかり水切りできてイイ!!

2025-06-25
用途:
風呂の水切り
畠中登記測量事務所 様 (その他業種)

風呂の床が水切りが悪く、滑りそうになることもあるので、風呂から出る時に床の水切りに使用しています。
最初ゴムがかたく、使用しずらかったですが、馴染んでくると完璧に水切りをしてくれます。

2人が参考にしています
2025-05-19
用途:
お風呂の水切り
サービス業

いい商品です。
水切りもしやすく、サイズ感もちょうどよく、コスパが高い!
1000円以上の水切りよりもシンプルで使いやすいです。
おすすめです。

2025-03-11
用途:
水切りに
サービス業

ワイパーのゴムが柔らかくて使いやすい。サイズも丁度良い。

2025-02-12
用途:
窓清掃用具として
医療・福祉・介護関連業

窓清掃に使用したいと思い購入。 値段とか総合的に考えても、満足できる製品でしたので「満足」評価です。

2025-03-23
用途:
店舗の前面ガラス清掃
ハセガワ輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

両端は切れが甘いですが安価の割りにちゃんとしててサイズも扱いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする