PH-74N-BK-3 平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小 ジョー・プリンス竹下 44043485

PH-74N-BK-3 平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小 ジョー・プリンス竹下 44043485
PH-74N-BK-3 平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小 ジョー・プリンス竹下 44043485
PH-74N-BK-3 平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小 ジョー・プリンス竹下 44043485

平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード44043485品番PH-74N-BK-3
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。専用止金が付属しています。
左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。
ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。

用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)183仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1020741803取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応六角形状(1本付属)分野設備・機械
注意
※塗装品につき、取り扱いに十分ご注意下さい。
※故障の原因となりますので、緊急時以外は付属の鍵をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする