曜日別特売
浅型 1100ml用 未晒フードカップ浅型用蓋 HEIKO 44044448

未晒フードカップ浅型用蓋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径(Φmm)165
内容量1パック(50枚)注文コード44044448品番浅型 1100ml用
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥988
販売価格(税別)
898

未晒フードカップ浅型用PET蓋です。

仕様オーブン不可適合本体紙製食品容器「未晒フードカップ浅1100mL」用材質バイオPET透明口径(Φmm)165耐熱温度(℃)60電子レンジ×商品タイプ
注意
※食品の長期保存には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: ケータリングでの使用
水野産業飲食業

しっかりとした密閉ができ大満足です。
多くのメニューを携わりますが、バケットと本商品の相性が良くたくさんのメニューに活用でき有難いです。
改善点ではないですが、蓋に空気穴があるタイプもあれば更に使用できる幅が増えると感じました。

対象商品 : 44044448
2024-09-11
用途: イベント出店時のお弁当用のふたに
サービス業

お弁当の中身が見やすいクリアのふたで
中身を確認してもらいやすくよいです

対象商品 : 45037948
2022-10-19
用途: ランチボックス
飲食業

少し高さのえる蓋なので、中のものが潰れづらく実際の容量よりも余裕をもって詰まることができるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする