35-60 レジ袋 LDハンドハイパー HEIKO 44044764

35-60 レジ袋 LDハンドハイパー HEIKO 44044764
35-60 レジ袋 LDハンドハイパー HEIKO 44044764
35-60 レジ袋 LDハンドハイパー HEIKO 44044764
35-60 レジ袋 LDハンドハイパー HEIKO 44044764

レジ袋 LDハンドハイパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(50枚)
幅(mm)350(全体500)
高さ(mm)600
内容量1パック(50枚)注文コード44044764品番35-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フィルム材質が厚み0.05mmのレジ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ソフトタイプで透明に近いため、中身がよく見えます。洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。【印字内容】この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。

幅(mm)350(全体500)高さ(mm)600種別表記入り材質LDPE厚さ(mm)0.05透明印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。マチ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする