曜日別特売
54040 空調服半袖ブルゾン 54040 (服のみ) 自重堂 44045183

54040 空調服半袖ブルゾン 54040 (服のみ) 自重堂 44045183
54040 空調服半袖ブルゾン 54040 (服のみ) 自重堂 44045183

空調服半袖ブルゾン 54040 (服のみ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ5L
アーミーグリーン
内容量1着注文コード44045183品番54040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

ワーカーのプライドに響くクールな一着。
綿リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。
洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了する56000のデザインをベースにした空調服

アーミーグリーンサイズ5Lセット内容服のみ混率(%)ポリエステル65、綿35種別半袖ブルゾン胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)28着丈(cm)70機能野帳対応、帯電防止素材使用アズワン品番64-2327-83RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 鉄工作業
製造業

厚めの生地でしっかりした空調服です。そのためファンも16V以上の強力なものでないと効きが悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする