自重堂
空調服長袖ジャケット 54050 (服のみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
インディゴ
インディゴ
シャイニーSVカモフラ
シャイニーNVカモフラ
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44045199
品番
54050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
光沢感のあるカモフラ柄とデニム柄をプリントしたカジュアルテイスト空調服
色
インディゴ
サイズ
S
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ジャケット
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
65
機能
野帳対応
裄丈(cm)
77
アズワン品番
64-2327-84
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい