HEIKO
手提げ紙袋 25チャームバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
210
320
240
高さ(mm)
250
310
240
マチ(mm)
120
115
170
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
44045699
品番
21-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,750
再生紙を使用した環境に優しい手提げ紙袋です。
材質
Sライナー120g
幅(mm)
210
高さ(mm)
250
種類
エコライナーアース
マチ(mm)
120
手紐
丸紐未晒