HEIKO
手提げ紙袋 25チャームバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
240
320
240
高さ(mm)
240
310
240
マチ(mm)
170
115
170
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
44045708
品番
24-17
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
再生紙を使用した環境に優しい手提げ紙袋です。
材質
Sライナー120g
幅(mm)
240
高さ(mm)
240
種類
エコライナー
マチ(mm)
170
手紐
丸紐未晒