シモジマ
荷札
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(mm)
針金:約210(1本に伸ばした状態)
針金:約210(1本に伸ばした状態)
針金:約160(1本に伸ばした状態)
色
黄
白<90>
黄
赤
横(mm)
42
60
42
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
44045918
品番
中(4号) 42×90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プレーンな無地の針金荷札です。
材質
色上質紙特厚口/針金
長さ(mm)
針金:約210(1本に伸ばした状態)
色
黄
縦(mm)
90
横(mm)
42