自重堂
空調服長袖ブルゾン 54080 (服のみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
キャメル
ネービー
シルバー
キャメル
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44045969
品番
54080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
高強度のコーデュラ素材による補強や高い遮熱性能といった機能面も充実したフルハーネス対応空調服
色
キャメル
サイズ
S
セット内容
服のみ
混率(%)
身生地:ウレタンコーティング・ポリエステル100、別生地:コーデュラ・ナイロン100
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
62
機能
遮熱、UVカット、50UPF+、撥水加工、野帳対応
アズワン品番
64-2328-62
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。
この商品はポリウレタン樹脂による遮熱加工をしています。着用、洗濯を繰り返すと乖離する可能性がございます。