HEIKO
エコランチボックス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
上辺:190×130、底辺:170×110
上辺:190×130、底辺:170×110
上辺:190×130、底辺:170×110
上辺:202×172、底辺:185×150
上辺:200×175、底辺:175×150
上辺:231×154、底辺:209×132
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
44047309
品番
2仕切
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
本体・フタは一体型で仕切り付きです。電子レンジ使用可。
材質
未晒クラフト紙+内側PPコーディング
寸法(mm)
上辺:190×130、底辺:170×110
色
クラフト
高さ(mm)
50