HEIKO
エコランチボックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)
上辺:190×130、底辺:170×110
上辺:190×130、底辺:170×110
上辺:190×130、底辺:170×110
上辺:202×172、底辺:185×150
上辺:200×175、底辺:175×150
上辺:231×154、底辺:209×132
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
44047345
品番
2仕切
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
本体・フタは一体型で仕切り付きです。電子レンジ使用可。
材質
晒クラフト紙320g+内側PPコーディング
寸法(mm)
上辺:190×130、底辺:170×110
色
ホワイト
高さ(mm)
50