4仕切 エコランチボックス HEIKO 44047370

4仕切 エコランチボックス HEIKO 44047370
4仕切 エコランチボックス HEIKO 44047370
4仕切 エコランチボックス HEIKO 44047370
4仕切 エコランチボックス HEIKO 44047370

エコランチボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)上辺:200×175、底辺:175×150
上辺:200×175、底辺:175×150
上辺:190×130、底辺:170×110
上辺:202×172、底辺:185×150
上辺:231×154、底辺:209×132
内容量1パック(20枚)注文コード44047370品番4仕切
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本体・フタは一体型で仕切り付きです。電子レンジ使用可。

材質晒クラフト紙320g+内側PPコーディング寸法(mm)上辺:200×175、底辺:175×150ホワイト高さ(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44047336
2024-08-17
用途: お弁当
株式会社六助飲食業

小分けになってる上に、直接食品も入れる事が出来、おても使いやすかたです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする