HEIKO
晒フードカップ中型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
高さ(mm)
75
75
65
102
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
44047449
品番
480ml 115口径
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
清潔感のある白いペーパーカップです。アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。別売りで透明蓋があります。
用途
スープやお惣菜など、幅広いメニューのテイクアウト用として。
仕様
電子レンジOK、オーブン使用不可
材質
晒クラフト紙+PPコーティング
容量(mL)
約480
高さ(mm)
75
口径(Φmm)
115
底径(Φmm)
88
商品タイプ
本体
注意
※食品の長期保存には適しません。