曜日別特売
VX220ADZXB VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220A) SMC 44047946

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220A)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(D) AC200注文コード44047946品番VX220ADZXB
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ポート数2電圧(V)(D) AC200口径1/4仕様(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)4使用流体空気材質(ボディ)(A) Alリード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする