曜日別特売
140mm 袋入 木製マドラー HEIKO 44048237

140mm 袋入 木製マドラー HEIKO 44048237
140mm 袋入 木製マドラー HEIKO 44048237

木製マドラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100本)
長さ(mm)140
包装形態紙袋入り
内容量1パック(100本)注文コード44048237品番140mm 袋入
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

使い捨ての木製マドラーです。

材質長さ(mm)140幅(mm)7木目包装形態紙袋入り入数100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする